MAYJA - LUM.ESF.LED 500MM DF.HIELO 48W 5950LM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
555.83
Ref.Sonepar
446638
EAN
8499218645912
Luminaria Esfera LED 500mm difusor hielo 52W 5950lm, con difusor de policarbonato traslúcido ( Acabados transparente/liso, hielo o prismático ) destinada a aplicaciones de alumbrado ambiental en urbanizaciones, zonas residenciales, parques, jardines y plazas. Disponible en tecnología LED con potencias de hasta 52 W. y en versión para lámpara de descarga/bajo consumo con portalámparas E-27/E-40 para una potencia máxima de 150 W.SAP/HM.
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA