MAYJA - LUM.ESFER.POLIC.D.50 E27 S/ACPDR.P/EQ.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Poste superior
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1213 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
552.40
Ref.Sonepar
145923
EAN
9999902149287
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Poste superior
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK09
Control remoto:
Ninguno
Potencia máxima del sistema:
45 W
Altura/profundidad:
570 mm
Diámetro:
500 mm
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA


