MAYJA - LUM.FAROL FERNANDINO 850MM 56W LED

Mayja, S.L.
CopiarCopiar
MAYJA - LUM.FAROL FERNANDINO 850MM 56W LED

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Poste superior

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz -

  • Material de la carcasa - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1458 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

595.91

Ref.Sonepar

214000

EAN

8499212404485

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Poste superior

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

Material de la carcasa:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Receptáculo de color:

Negro

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Unidad de control incluida:

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Grado de protección (IP):

IP66

Fuerza del impacto:

IK08

Clase de protección:

I

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Control remoto:

Ninguno

Con control inalámbrico:

no

Control constante del flujo luminoso:

no

Con regulación de luz regulable por programa:

no

Potencia máxima del sistema:

52 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

6750...0 lm

Eficiencia lumínica:

129.8 lm/W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

70-79 (clase 2A)

Factor de potencia:

0.95

Altura/profundidad:

850 mm

Diámetro:

520 mm

Luminaria farol Fernandino de 850mm y 52W LED, con difusores en PMMA murano.

Un producto de MAYJA

Descubra la serie MAYJA