MAYJA - LUM.VIAL 788-M 96W LED - 788.60

Mayja, S.L.
CopiarCopiar
MAYJA - LUM.VIAL 788-M 96W LED

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Entrada superior/lateral

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

  • Material de la carcasa - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

4750 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

788.60

Ref.Sonepar

213753

EAN

8499212404577

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Entrada superior/lateral

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Material de la carcasa:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Vidrio transparente

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Unidad de control incluida:

sí

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Grado de protección (IP):

IP66

Fuerza del impacto:

IK10

Clase de protección:

I

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Control remoto:

Ninguno

Con control inalámbrico:

no

Control constante del flujo luminoso:

no

Con regulación de luz regulable por programa:

no

Potencia máxima del sistema:

108 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

14550...0 lm

Eficiencia lumínica:

134.7 lm/W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

70-79 (clase 2A)

Factor de potencia:

0.95

Anchura:

288 mm

Altura/profundidad:

108 mm

Longitud:

625 mm

Luminaria de líneas modernas de 108Wdestinada a aplicaciones de alumbrado Vial en caminos, calles urbanas y carreteras. Grupo óptico compuesto por 48 LEDs de alta potencia y lentes 2x2 de óptica Vial asimétrica T3 M3M. Fabricada en PMMA. Cuerpo fabricado en aleación de aluminio inyectado. Cierre protector de vidrio plano templado 4mm. Color estándar gris texturado RAL 9007. Tornillería en acero inoxidable. Apertura y cierre mediante pestillo de apertura manual sin necesidad de herramientas. Compatimento estanco independiente para fuente de alimentación. Fijación: entrada lateral y vertical Top-post para tubo ø 60mm.

Un producto de MAYJA

Descubra la serie MAYJA