MAYJA - LUM.VIAL 789-P 16 LEDS 48W 5950LM AL INY

Mayja, S.L.
CopiarCopiar
MAYJA - LUM.VIAL 789-P 16 LEDS 48W 5950LM AL INY

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Entrada superior/lateral

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz -

  • Material de la carcasa - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1458 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

789.24

Ref.Sonepar

350600

EAN

8499212404607

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Entrada superior/lateral

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

Material de la carcasa:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Vidrio transparente

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Unidad de control incluida:

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Grado de protección (IP):

IP66

Fuerza del impacto:

IK10

Clase de protección:

I

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Control remoto:

Ninguno

Con control inalámbrico:

no

Control constante del flujo luminoso:

no

Con regulación de luz regulable por programa:

no

Potencia máxima del sistema:

52 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

6750...0 lm

Eficiencia lumínica:

129.8 lm/W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

70-79 (clase 2A)

Factor de potencia:

0.95

Anchura:

260 mm

Altura/profundidad:

99 mm

Longitud:

433 mm

Luminaria Vial 789-P 16 LEDS 52W 5950lm aluminio inyectado gris texturado, de diseño actual y atractivo que hace que se integre perfectamente en cualquier entorno urbano. Es adecuada para instalaciones de alumbrado vial-ambiental en alturas comprendidas entre 4 y 10 metros y potencias disponibles desde 25 hasta 150 W. Su diseño óptico permite proyectar instalaciones de alumbrado público cumpliendo los requisitos establecidos por el Reglamento de Eficiencia Energética de Alumbrado Exterior.

Un producto de MAYJA

Descubra la serie MAYJA