MAYJA - LUM.VILLA 750mm ROSCA OPAL E27
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Poste superior
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Con fuente de luz - sí
Material de la carcasa - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1458 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
579.20
Ref.Sonepar
133830
EAN
8499212404393
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Poste superior
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Medio distribuidor de luz:
Reflector
Grado de protección (IP):
IP44
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Control remoto:
Ninguno
Con control inalámbrico:
no
Control constante del flujo luminoso:
no
Con regulación de luz regulable por programa:
no
Potencia máxima del sistema:
55 W
Altura/profundidad:
745 mm
Longitud:
425 mm
Diámetro:
425 mm
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA


