MAYJA - LUMINARIA AMBIENTAL LIRA LED 32W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Poste superior
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1213 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
718.15
Ref.Sonepar
311319
EAN
8499212404737
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Poste superior
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Vidrio transparente
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
I
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Control remoto:
Ninguno
Con control inalámbrico:
no
Control constante del flujo luminoso:
no
Con regulación de luz regulable por programa:
no
Potencia máxima del sistema:
36 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
5000...0 lm
Eficiencia lumínica:
138.8 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Factor de potencia:
0.95
Altura/profundidad:
682 mm
Diámetro:
530 mm
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA


