MAYJA - LUMINARIA COLGANTE E27 5-8M AL NG.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Enganchado
Tipo de lámpara - Lámpara de haluro de metal/sodio
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2422 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
867.00
Ref.Sonepar
270991
EAN
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Enganchado
Tipo de lámpara:
Lámpara de haluro de metal/sodio
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Plástico, transparente
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
no
Tipo de balasto:
Transformador magnético
Medio distribuidor de luz:
Reflector
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK08
Control remoto:
Ninguno
Apto para potencia de lámpara:
50...70 W
Potencia máxima del sistema:
83 W
Altura/profundidad:
411 mm
Diámetro:
560 mm
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA


