MAYJA - Luminaria esférica 450mm E40 policarbonato con acoplador para equipo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
551.21
Ref.Sonepar
910189
EAN
8499213398387
Luminaria esférica 550-551 de polietileno o policarbonato opal, de 45 cm de diámetro, con lámpara E40 y de potencia máxima 150W SAP/HM. En versión lámpara DESCARGA, con chapa para instalación de equipo eléctrico SAP/HM. Con difusor de policarbonato de diámetro 45 cm y con boca de 170/180 mm. Con zócalo base inyectado en poliamida Pa66. Con dispersor de calor realizado en chapa galvanizada y de fijación del tubo de entrada vertical, de diámetro 60/50 mm.
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA