MAYJA - LUMINARIA URBANA CENITAL 52W LED
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
738.32
Ref.Sonepar
877293
EAN
8499212910597
Luminaria urbana cenital 52W LED, destinada a aplicaciones de alumbrado urbano. Grupo óptico compuesto por 16 Leds de alta potencia y lentes 2x2 de óptica Vial asimétrica T3 M3M. fabricadas en PMMA. Cuerpo fabricado en aleación de aluminio inyectado. Cierre protector de vidrio plano templado 4 mm, con acabado en color estándar negro texturado RAL 9004. Otros colores consultar. Tornillería en acero inoxidable. Apertura y cierre mediante pestillo de apertura manual sin necesidad de herramientas. Entrada cenital colgante mediante tubo Ø interior 30 mm.
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA