MAYJA - LUMINARIA URBANA SOP.TRIANGULAR E27
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Entrada lateral
Tipo de lámpara - Lámpara de haluro de metal/sodio
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2422 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
738.50
Ref.Sonepar
267735
EAN
8499219039567
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Entrada lateral
Tipo de lámpara:
Lámpara de haluro de metal/sodio
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Vidrio transparente
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
no
Tipo de balasto:
Transformador magnético
Medio distribuidor de luz:
Reflector
Óptica regulable:
sí
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
I
Control remoto:
Ninguno
Con control inalámbrico:
no
Control constante del flujo luminoso:
no
Con regulación de luz regulable por programa:
no
Potencia máxima del sistema:
83 W
Anchura:
580 mm
Altura/profundidad:
200 mm
Longitud:
580 mm
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA


