MAYJA - PERNOS DE M18X500MM CINCADO

Mayja, S.L.
CopiarCopiar
MAYJA - PERNOS DE M18X500MM CINCADO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Pica de tierra

  • Longitud - 500 mm

  • Diámetro - 18 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

515.20

Ref.Sonepar

110896

EAN

9999901801292

Tipo de accesorio:

Pica de tierra

Longitud:

500 mm

Diámetro:

18 mm

Pernos de M18x500mm cincado, de acero cincado y roscados M18 x 500 MM. con sus correspondientes tuercas y arandelas.

Un producto de MAYJA

Descubra la serie MAYJA