MAYJA - SOP.PALOMILLA FERNANDINO 0,720m NG. - 578.10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
578.10
Ref.Sonepar
122559
EAN
8499218476172
Soporte palomilla Fernandino 700mm en negro, fabricado en fundición de aluminio, con longitud de 70 cm. Dispone de conducto interior para alojamiento de cable de alimentación. Acabado: Imprimación y pintura poliuretano dos componentes en color negro texturado. La fijación de la luminaria es Rosca 3/4 G. (Opcional casquillo para tubo con diámetro de 60 mm.)
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA