MAYJA - SOPORTE PARED CLASICO 0,500m NG.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
509.20
Ref.Sonepar
107996
EAN
8499092423163
Soporte pared clásico 0,500m en negro, fabricado en perfil, chapa y pletina de acero cincado. Acabado en pintura epoxi poliéster 200ªC color negro gofrado. La fijación de la luminaria es vertical con diámetro de 50 mm.
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA