MAYJA - SOPORTE PARED RECTO 0,500m NG.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
506.20
Ref.Sonepar
51895
EAN
8499212427477
Soporte pared recto 0,500m en negro, destinado a alumbrado en urbanizaciones, casas rurales, centros comerciales, etc. Fabricado en chapa, pletina y tubo de acero cincado. Acabado en pintura epoxi poliéster 200ªC color negro gofrado. La fijación de la luminaria es vertical con diámetro de 50 mm.
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA