MAZDA - Campana MAZDA BY007P LED150S/840 PSU WB - 52782900
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
52782900
Ref.Sonepar
838521
EAN
8719514527829
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK06
Potencia máxima del sistema:
150 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
15000...0 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Altura/profundidad:
105 mm
Diámetro exterior:
275 mm
Un producto de MAZDA
Descubra la serie MAZDA


