MAZDA - DOWN. MZD DN020B LED20/865 20W 220-240 D200 - 54414400

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
MAZDA - DOWN. MZD DN020B LED20/865 20W 220-240 D200

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Potencia máxima del sistema - 20 W

  • Diámetro exterior - 225 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

487 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

54414400

Ref.Sonepar

1023268

EAN

8710163544144

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Receptáculo de color:

Blanco

Potencia máxima del sistema:

20 W

Diámetro exterior:

225 mm

Downlight MZD DN020B LED20/865 20W 220-240V D200 blanco, con una excelente relación calidad-precio, de gran eficacia, buena calidad y fiabilidad. Ofrece múltiples configuraciones, con un flujo desde 300lm hasta 2000lm, para sustituir a los downlights convencionales. Se puede utilizar en centros comerciales, tiendas, residencias y oficinas. Es una familia de productos ideal para distribución en el mercado comercial.