MAZDA - DOWNLIGHT DN020B LED12/865 13W 220-240V DIÁMETRO 150MM - 54408300

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
MAZDA - DOWNLIGHT DN020B LED12/865 13W 220-240V DIÁMETRO 150MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Potencia máxima del sistema - 13 W

  • Diámetro exterior - 165 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

318 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

54408300

Ref.Sonepar

1057616

EAN

8710163544083

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Receptáculo de color:

Blanco

Potencia máxima del sistema:

13 W

Diámetro exterior:

165 mm

Luminarias MAZDA. Downlights. Downlight DN020B LED12/865 13W 220-240V diámetro 150mm