MAZDA - DOWNLIGHT MZD DN020B LED20/830 20W 220-240V D200

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
MAZDA - DOWNLIGHT MZD DN020B LED20/830 20W 220-240V D200

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Receptáculo de color:

Blanco

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar -

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje suspendido - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

487 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

54410600

Ref.Sonepar

1042905

EAN

8710163544106

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

Montaje en pared:

no

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

Adecuado para montaje transversal:

no

Adecuado para montaje en pedestal/piso:

no

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Adecuado para montaje con abrazadera:

no

Apropiado para cables de baja tensión:

no

Ajustabilidad:

No ajustable

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico, opalino

Superficie de barrido:

no

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

150...150 mA

Tipo de balasto:

No requerido

Unidad de control incluida:

Engranaje de contro intercambiable:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Reflector:

Otros

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Distribución del haz:

Simétrico

Color de reflector:

Otros

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Salida de luz:

Directo

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

F

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

35000 h

Control constante del flujo luminoso:

no

Fuerza del impacto:

IK03

Clase de protección:

II

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Apto para potencia de lámpara:

18...22 W

Potencia máxima del sistema:

20 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Temperatura de color ajustable:

No

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1900...0 lm

Flujo luminoso ajustable:

No

Eficacia luminosa:

95...0 lm/W

Factor de potencia:

0.5

Valor de flickering Pst LM:

0.9

Ángulo haz ajustable:

No

Valor efecto estroboscópico SVM:

0.3

Altura/profundidad:

35 mm

Diámetro exterior:

225 mm

Altura de instalación:

83...0 mm

Diámetro encastrado:

200...200 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2

Sección transversal del conductor:

0.75 mm²

Sección transversal del conductor conectable:

0.75...0.75 mm²

Tipo de conexión:

Otros

Resistencia al fuego “D”:

no

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

62

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

104

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

Disponible soporte IFTTT:

no

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM5

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

28

Compatible con Apple HomeKit:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Downlight MZD DN020B LED20/830 20W 220-240V D200 blanco, con una excelente relación calidad-precio, de gran eficacia, buena calidad y fiabilidad. Ofrece múltiples configuraciones, con un flujo desde 300lm hasta 2000lm, para sustituir a los downlights convencionales. Se puede utilizar en centros comerciales, tiendas, residencias y oficinas. Es una familia de productos ideal para distribución en el mercado comercial.

Un producto de MAZDA

Descubra la serie MAZDA