Fin de vida

MAZDA - Lámpara MZD-LED 10,5W E27 827 A60 ND 1CT/6

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
MAZDA - Lámpara MZD-LED 10,5W E27 827 A60 ND 1CT/6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...240 V

  • Potencia lámpara - 10.5...10.5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 1055...1055 lm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

79 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

16149801

Ref.Sonepar

228876

EAN

3139188161986

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

230...240 V

Potencia lámpara:

10.5...10.5 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

1055...1055 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Diámetro:

60 mm

Longitud:

120 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Tipo A

Vida útil media nominal:

15000 h

Lámpara MZD-LED 10,5W E27 827 A60 ND 1CT/6, para crear la atmósfera idónea en cada ocasión.

Un producto de MAZDA

Descubra la serie MAZDA