MAZDA - Lámpara MZD LED 100W A65 E27 CDL FR ND - 54047400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 105...105 mA
Factor de potencia - 0.54
Potencia lámpara - 13...13 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
54047400
Ref.Sonepar
430344
EAN
8710163540474
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
105...105 mA
Factor de potencia:
0.54
Potencia lámpara:
13...13 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
1521...1521 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
1521 lm
Eficacia de lámpara:
117 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Frío > 5300 K
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Temperatura de color:
6500...6500 K
Receptáculo de color:
Blanco
Angulo de emisión:
180...180 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
60 mm
Longitud:
120 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Tipo A
Distorsión armónica total:
1.08 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
30000
Consumo de energía en 1000 horas:
13 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de MAZDA
Descubra la serie MAZDA


