Fin de vida

MAZDA - Lámpara MZD-LED 100W A67 E27 CW FR ND 1CT/6 G3 - 16155901

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
MAZDA - Lámpara MZD-LED 100W A67 E27 CW FR ND 1CT/6 G3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 13...13 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 1521...1521 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

16155901

Ref.Sonepar

532967

EAN

3139188162013

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

13...13 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

1521...1521 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Grado de protección (IP):

IP20

Vida útil media nominal:

15000 h

Lámparas MAZDA. Lámparas LED Lámparas LED Lámparas LED. VERDEMAZDA. Lámpara MZD-LED 100W A67 E27 CW FR ND 1CT/6 G3

Un producto de MAZDA

Descubra la serie MAZDA