MAZDA - Lámpara MZD LED 20W E27 840 HB G3 1CT/6 - 54085600

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
MAZDA - Lámpara MZD LED 20W E27 840 HB G3 1CT/6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 170...170 mA

  • Factor de potencia - 0.5

  • Potencia lámpara - 20...20 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

54085600

Ref.Sonepar

533296

EAN

8710163540856

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

170...170 mA

Factor de potencia:

0.5

Potencia lámpara:

20...20 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

2700...2700 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

2700 lm

Eficacia de lámpara:

135 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Otros

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

150...150 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

80 mm

Longitud:

139 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Otros

Distorsión armónica total:

1.36 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

20 kWh

Vida útil media nominal:

10000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Lámpara MZD LED de 20W E27 840 HB G3 1CT/6, que forma parte de la gama de productos Mazda LED HID

Un producto de MAZDA

Descubra la serie MAZDA