MAZDA - Lámpara MZD LED 25W E14 827 B35 FR ND 1CT/10 - 54137200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 27...27 mA
Factor de potencia - 0.47
Potencia lámpara - 3...3 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
54137200
Ref.Sonepar
813493
EAN
8710163541372
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
27...27 mA
Factor de potencia:
0.47
Potencia lámpara:
3...3 W
Tipo de tensión:
CA
Apto para balastro electrónico:
no
Apto para balasto magnético:
no
Flujo luminoso:
250...250 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
250 lm
Eficacia de lámpara:
83 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Dispositivo luminoso
Lámpara de filamento:
no
Material de la bombilla:
Plástico
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E14
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Receptáculo de color:
Blanco
Angulo de emisión:
240...240 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Dimable:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
35 mm
Longitud:
106 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
G
Designación de lámpara:
B35
Distorsión armónica total:
1.08 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
30000
Consumo de energía en 1000 horas:
3 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de MAZDA
Descubra la serie MAZDA


