MAZDA - Lámpara MZD-LED 3,2W E14 840 P45 FR ND - 16282200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...240 V
Potencia lámpara - 4...4 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 250...250 lm
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16282200
Ref.Sonepar
228881
EAN
3139188162822
Tensión nominal desde/hasta:
230...240 V
Potencia lámpara:
4...4 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
250...250 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
no
Tipo de casquillo:
E14
Temperatura de color:
4000...4000 K
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Tipo A
Vida útil media nominal:
15000 h
Un producto de MAZDA
Descubra la serie MAZDA


