MAZDA - Lámpara MZD LED 35W E27 840 HB G3 1CT/6 - 54089400

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
MAZDA - Lámpara MZD LED 35W E27 840 HB G3 1CT/6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 178...178 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 35...35 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

54089400

Ref.Sonepar

319289

EAN

8710163540894

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

178...178 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

35...35 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

5000...5000 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

5000 lm

Eficacia de lámpara:

142 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Otros

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

180...180 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

118 mm

Longitud:

193 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Otros

Distorsión armónica total:

0.081 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

35 kWh

Vida útil media nominal:

10000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Lámpara MZD LED de 35W E27 840 HB G3 1CT/6, que forma parte de la gama de productos Mazda LED HID

Un producto de MAZDA

Descubra la serie MAZDA