Fin de vida

MAZDA - Lámpara MZD LED 40W A60 E27 865 FR ND 1CT/6 - 16226601

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
MAZDA - Lámpara MZD LED 40W A60 E27 865 FR ND 1CT/6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 6...6 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 470...470 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

16226601

Ref.Sonepar

265994

EAN

3139188162266

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

6...6 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

470...470 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

6500...6500 K

Grado de protección (IP):

IP20

Vida útil media nominal:

15000 h

Bombilla LED clásica, 40W, casquillo E27, luminosidad de 470 lm y tono de luz blanco cálido. Apta para sustituir a las antiguas bombillas estándar incandescentes de 40W. Encendido instantáneo con una vida útil de 15000 horas. Con un alto nivel de eficiencia energética, su tecnología LED permite ahorrar un 85% de energía. Es compatible para usar en luminarias de casquillo E27 e ideal para crear efectos de luz.

Un producto de MAZDA

Descubra la serie MAZDA