Fin de vida

MAZDA - Lámpara MZD LED 40W P45 E14 CDL FR ND 1CT/10 G3 - 54165500

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
MAZDA - Lámpara MZD LED 40W P45 E14 CDL FR ND 1CT/10 G3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 45...45 mA

  • Factor de potencia - 0.53

  • Potencia lámpara - 5...5 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

54165500

Ref.Sonepar

796910

EAN

8710163541655

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

45...45 mA

Factor de potencia:

0.53

Potencia lámpara:

5...5 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

470...470 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

470 lm

Eficacia de lámpara:

94 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Frío > 5300 K

Tipo de casquillo:

E14

Color:

Blanco

Temperatura de color:

6500...6500 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

150...150 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

45 mm

Longitud:

82 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Otros

Distorsión armónica total:

1.04 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

30000

Consumo de energía en 1000 horas:

5 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Con la gama de bombillas LED de MAZDA puedes crear la atmósfera idónea para cada ocasión

Un producto de MAZDA

Descubra la serie MAZDA