Fin de vida

MAZDA - Lámpara MZD-LED 5,5W E14 840 P45 FR ND - 16284600

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
MAZDA - Lámpara MZD-LED 5,5W E14 840 P45 FR ND

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 45...45 mA

  • Factor de potencia - 0.51

  • Potencia lámpara - 5.5...5.5 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

16284600

Ref.Sonepar

228887

EAN

3139188162853

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

45...45 mA

Factor de potencia:

0.51

Potencia lámpara:

5.5...5.5 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

470...470 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Tipo de casquillo:

E14

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

150...150 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

45 mm

Longitud:

83.5 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Otros

Mínimo número de ciclos de conmutación:

15000

Consumo de energía en 1000 horas:

6 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Lámpara MZD-LED 5,5W E14 840 P45 FR ND, para crear la atmósfera idónea en cada ocasión.

Un producto de MAZDA

Descubra la serie MAZDA