Fin de vida

MAZDA - Lámpara MZD LED 50W GU5.3 827 12V 36D ND 1CT/10 - 54071900

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
MAZDA - Lámpara MZD LED 50W GU5.3 827 12V 36D ND 1CT/10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Corriente nominal - 750...750 mA

  • Factor de potencia - 0.5

  • Potencia lámpara - 6.5...6.5 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

54071900

Ref.Sonepar

796907

EAN

8710163540719

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Corriente nominal:

750...750 mA

Factor de potencia:

0.5

Potencia lámpara:

6.5...6.5 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

621...621 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

621 lm

Eficacia de lámpara:

95 lm/W

Luminosidad:

1100 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

GU5.3

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

36...36 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

50 mm

Longitud:

45 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

F

Designación de lámpara:

MR16

Distorsión armónica total:

0.35 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

30000

Consumo de energía en 1000 horas:

7 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Lámpara MZD LED 50W GU5.3 827 12V 36D ND 1CT/10, que crea un acento de iluminación cálido o frío para resaltar la decoración interior o características arquitectónicas

Un producto de MAZDA

Descubra la serie MAZDA