MAZDA - Lámpara MZD LED 60W B35 E14 840 ND 1CT/10 - 54133400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 60...60 mA
Factor de potencia - 0.54
Potencia lámpara - 8...8 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
54133400
Ref.Sonepar
796917
EAN
8710163541334
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
60...60 mA
Factor de potencia:
0.54
Potencia lámpara:
8...8 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
806...806 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
806 lm
Eficacia de lámpara:
100 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Dispositivo luminoso
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Tipo de casquillo:
E14
Color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Receptáculo de color:
Blanco
Angulo de emisión:
240...240 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
38 mm
Longitud:
114 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Distorsión armónica total:
1.08 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
30000
Consumo de energía en 1000 horas:
8 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de MAZDA
Descubra la serie MAZDA


