MAZDA - Lámpara MZD LED 65W GU10 827 36D ND 1CT/10 - 54187700

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
MAZDA - Lámpara MZD LED 65W GU10 827 36D ND 1CT/10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 48...48 mA

  • Factor de potencia - 0.51

  • Potencia lámpara - 5.5...5.5 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

54187700

Ref.Sonepar

763198

EAN

8710163541877

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

48...48 mA

Factor de potencia:

0.51

Potencia lámpara:

5.5...5.5 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

460...460 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

460 lm

Eficacia de lámpara:

83 lm/W

Luminosidad:

700 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

GU10

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

36...36 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

50 mm

Longitud:

54 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

PAR16

Distorsión armónica total:

1.08 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

30000

Consumo de energía en 1000 horas:

6 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Lámpara MZD LED 65W GU10 827 36D ND 1CT/10, que crea un acento de iluminación cálido o frío para resaltar la decoración interior o características arquitectónicas

Un producto de MAZDA

Descubra la serie MAZDA