MAZDA - Lámpara MZD-LED 6W GU10 827 36D ND - 16163400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...240 V
Potencia lámpara - 6...6 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 490...490 lm
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16163400
Ref.Sonepar
228863
EAN
3139188161641
Tensión nominal desde/hasta:
230...240 V
Potencia lámpara:
6...6 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
490...490 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de casquillo:
GU10
Temperatura de color:
2700...2700 K
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
PAR16
Vida útil media nominal:
15000 h
Un producto de MAZDA
Descubra la serie MAZDA


