MAZDA - Lámpara MZD LED 720lm GU10 840 120D ND 1CT/10 - 16360700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 56...56 mA
Factor de potencia - 0.52
Potencia lámpara - 7.5...7.5 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16360700
Ref.Sonepar
301961
EAN
3139188163607
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
56...56 mA
Factor de potencia:
0.52
Potencia lámpara:
7.5...7.5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
720...720 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
720 lm
Eficacia de lámpara:
96 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Tipo de casquillo:
GU10
Color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Receptáculo de color:
Otros
Angulo de emisión:
120...120 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
50 mm
Longitud:
58 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
PAR16
Distorsión armónica total:
1.07 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
30000
Consumo de energía en 1000 horas:
8 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de MAZDA
Descubra la serie MAZDA


