Fin de vida

MAZDA - Lámpara MZD-LED 8W GU5,3 840 12V 50D ND 1CT10 - 16133701

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
MAZDA - Lámpara MZD-LED 8W GU5,3 840 12V 50D ND 1CT10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Potencia lámpara - 7.5...7.5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 621...630 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

16133701

Ref.Sonepar

532960

EAN

3139188161337

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Potencia lámpara:

7.5...7.5 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

621...630 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

GU5.3

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Diámetro:

50 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Vida útil media nominal:

25000 h

Lámpara MZD-LED 8W GU5,3 840 12V 50D ND 1CT10, que permite crear un acento de iluminación cálido o frío, y para resaltar la decoración interior o características arquitectónicas.

Un producto de MAZDA

Descubra la serie MAZDA