Fin de vida

MAZDA - Lámpara MZD LEDCLA 100W A70 E27 827 CL ND 1CT/10 - 16408600

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
MAZDA - Lámpara MZD LEDCLA 100W A70 E27 827 CL ND 1CT/10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 11...11 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 1521...1521 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

16408600

Ref.Sonepar

301974

EAN

3139188164086

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

11...11 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

1521...1521 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Tipo de casquillo:

E27

Temperatura de color:

2700...2700 K

Grado de protección (IP):

IP20

Vida útil media nominal:

15000 h

Lámparas MAZDA. Vela y esféricas LED. VERDEMAZDA. Lámpara MZD LEDCLA 100W A70 E27 827 CL ND 1CT/10

Un producto de MAZDA

Descubra la serie MAZDA