MAZDA - Lámpara MZD LEDCLA 60W A60 E27 827 CL ND 1CT/10 - 16380500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 7...7 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 806...806 lm
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16380500
Ref.Sonepar
301968
EAN
3139188163805
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
7...7 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
806...806 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Tipo de casquillo:
E27
Temperatura de color:
2700...2700 K
Grado de protección (IP):
IP20
Vida útil media nominal:
15000 h
Un producto de MAZDA
Descubra la serie MAZDA


