Fin de vida

MAZDA - Lámpara MZD LEDCLA 60W B35 E14 840 CL ND 1CT/10 - 54177800

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
MAZDA - Lámpara MZD LEDCLA 60W B35 E14 840 CL ND 1CT/10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 45...45 mA

  • Factor de potencia - 0.52

  • Potencia lámpara - 6.5...6.5 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

54177800

Ref.Sonepar

788207

EAN

8710163541778

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

45...45 mA

Factor de potencia:

0.52

Potencia lámpara:

6.5...6.5 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

806...806 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

806 lm

Eficacia de lámpara:

124 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Dispositivo luminoso

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Tipo de casquillo:

E14

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Receptáculo de color:

Otros

Angulo de emisión:

300...300 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

35 mm

Longitud:

97 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Otros

Distorsión armónica total:

1.06 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

20000

Consumo de energía en 1000 horas:

7 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Lámpara MZD LEDCLA 60W B35 E14 840 CL ND 1CT/10, de MAZDA que permite crear la atmósfera idónea para cada ocasión

Un producto de MAZDA

Descubra la serie MAZDA