Fin de vida

MAZDA - Lámpara MZD LEDCLA 75W A60 E27 827 CL ND 1CT/10 - 16384300

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
MAZDA - Lámpara MZD LEDCLA 75W A60 E27 827 CL ND 1CT/10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 8...8 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 1055...1055 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

16384300

Ref.Sonepar

301970

EAN

3139188163843

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

8...8 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

1055...1055 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Tipo de casquillo:

E27

Temperatura de color:

2700...2700 K

Grado de protección (IP):

IP20

Vida útil media nominal:

15000 h

Lámpara MZD LEDCLA de 75W A60 E27 827 CL ND 1CT/10 y diseño retro, para que no renuncies al aspecto clásico de las bombillas incandescentes convencionales.

Un producto de MAZDA

Descubra la serie MAZDA