Fin de vida

MAZDA - Lámpara MZD-LEDGLOBE 14W G93 E27 827 FR ND 1CT/6 - 16338600

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...240 V

  • Potencia lámpara - 15...15 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 1521...1521 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

16338600

Ref.Sonepar

265999

EAN

3139188163393

Tensión nominal desde/hasta:

230...240 V

Potencia lámpara:

15...15 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

1521...1521 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Redondo/globo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Grado de protección (IP):

IP20

Vida útil media nominal:

15000 h

Lámpara MZD-LEDGLOBE 14W G93 E27 827 FR ND 1CT/6, para crear la atmósfera idónea en cada ocasión.

Un producto de MAZDA

Descubra la serie MAZDA