Fin de vida

MAZDA - Lámpara MZD LEDtube 1200mm 14.5W 865 - 54105100

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 70...70 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 14.5...14.5 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

54105100

Ref.Sonepar

763212

EAN

8710163541051

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

70...70 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

14.5...14.5 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

1600...1600 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

1600 lm

Eficacia de lámpara:

110 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Color de la luz según EN 12462-1:

Frío > 5300 K

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Blanco

Temperatura de color:

6500...6500 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

240...240 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

28 mm

Longitud:

1214 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Otros

Distorsión armónica total:

0.3 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

200000

Consumo de energía en 1000 horas:

15 kWh

Vida útil media nominal:

25000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Lámpara MZD LED detube 1200mm 14.5W 865, que ofrece luz de alta calidad para iluminar cualquier espacio

Un producto de MAZDA

Descubra la serie MAZDA