MAZDA LAMPARAS - ARO EMP.QBS570 1xHAL-R50-50W 12V SAT.

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
MAZDA LAMPARAS - ARO EMP.QBS570 1xHAL-R50-50W 12V SAT.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar -

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

57325099

Ref.Sonepar

1237901

EAN

8711559573250

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

Montaje en pared:

no

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

Ajustabilidad:

No ajustable

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Tipo de lámpara:

Lámpara halógena LV

Con fuente de luz:

no

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

GU5.3

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Aluminio

Tipo de tensión:

CA/CC

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Tipo de balasto:

No requerido

Unidad de control incluida:

no

Reflector:

Ninguno

Distribución del haz:

Simétrico

Salida de luz:

Directo

Fuerza del impacto:

IK08

Clase de protección:

III

Apto para potencia de lámpara:

45...45 W

Color de la luz:

Blanco

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Altura/profundidad:

145 mm

Diámetro exterior:

85 mm

Altura de instalación:

175...0 mm

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Un producto de MAZDA LAMPARAS

Descubra la serie MAZDA LAMPARAS