MAZDA LAMPARAS - Conector codo flexible ZCS750 5C6 CPF XTSC623-2 negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Acoplador/conector flexible
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Negro
Número de núcleos - 6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
06744499
Ref.Sonepar
989863
EAN
8718696067444
Tipo de accesorio:
Acoplador/conector flexible
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Negro
Número de núcleos:
6
Sección transversal nominal:
2 mm²
Anchura:
65 mm
Altura/profundidad:
33 mm
Longitud:
33 mm
Soporta protocolo ZigBee:
no
Un producto de MAZDA LAMPARAS
Descubra la serie MAZDA LAMPARAS


