Fin de vida

MAZDA LAMPARAS - COREPRO LEDSPOT 4,5/50W GU10 3K 79922100 - 79922100

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
MAZDA LAMPARAS - COREPRO LEDSPOT 4,5/50W GU10 3K 79922100

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 4.5...4.5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 380...380 lm

  • Luminosidad - 950 cd

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

79922100

Ref.Sonepar

1098410

EAN

8718291799221

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

4.5...4.5 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

380...380 lm

Luminosidad:

950 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

GU10

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Angulo de emisión:

36...36 °

Diámetro:

50 mm

Longitud:

55 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Consumo de energía en 1000 horas:

5 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Con control remoto:

no

Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo GU10 y están diseñadas para la sustitución de puntos halógenos. Las lámparas LED suponen un ahorro enorme de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Un producto de MAZDA LAMPARAS

Descubra la serie MAZDA LAMPARAS