MAZDA LAMPARAS - Farola YHM700 PL-FLG 4700 90 negro PD-T 2x2xM8-430 - 21659800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Estrechamiento cónico - no
Forma escalonada - sí
Diámetro del extremo superior - 90 mm
Diámetro en la base - 370 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21659800
Ref.Sonepar
990889
EAN
8717943216598
Modelo:
Otros
Estrechamiento cónico:
no
Forma escalonada:
sí
Diámetro del extremo superior:
90 mm
Diámetro en la base:
370 mm
Grosor de pared:
12 mm
Material:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Negro
Protección de la parte de la base:
Otros
Altura central de la luz:
4 m
Longitud total:
4.7 m
Con placa base:
sí
Soporte de apoyo:
Doble
Un producto de MAZDA LAMPARAS
Descubra la serie MAZDA LAMPARAS


