MAZDA LAMPARAS - LAMP DESCARGA MST SON APIA PLUS XTRA 150W E40 1SL/12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 154 W
Flujo luminoso - 17600 lm
Tipo de casquillo - E40
Forma de lámpara - Elipsoidal
Índice de reproducción cromática – IRC - 20-39 (clase 4)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
92745000
Ref.Sonepar
987172
EAN
8727900927450
Potencia lámpara:
154 W
Flujo luminoso:
17600 lm
Tipo de casquillo:
E40
Forma de lámpara:
Elipsoidal
Índice de reproducción cromática – IRC:
20-39 (clase 4)
Temperatura de color:
2000 K
Eficacia de lámpara:
113.64 lm/W
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Sin mercurio:
no
Longitud total:
227 mm
Diámetro:
91 mm
Número de tubos de descarga:
1
Iluminación para plantas:
no
Modelo:
Opal
Repuesto para lámpara de vapor de mercurio:
no
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
F
Consumo de energía en 1000 horas:
154 kWh
Vida útil media nominal:
45000 h
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de MAZDA LAMPARAS
Descubra la serie MAZDA LAMPARAS


