MAZDA LAMPARAS - LAMP.LED MZD ESTANDAR MATE E27 6W-40 827 470LM - 16141200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 6...6 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 470...470 lm
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16141200
Ref.Sonepar
364152
EAN
3139188161429
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
6...6 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
470...470 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opal
Tipo de casquillo:
E27
Temperatura de color:
2700...2700 K
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Tipo A
Vida útil media nominal:
15000 h
Un producto de MAZDA LAMPARAS
Descubra la serie MAZDA LAMPARAS


