MAZDA LAMPARAS - LAMP.-VM HPL-N 1000W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 1000 W
Flujo luminoso - 58500 lm
Tipo de casquillo - E40
Índice de reproducción cromática – IRC - 40-59 (clase 3)
Temperatura de color - 3900 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18403010
Ref.Sonepar
1237898
EAN
8711500184030
Potencia lámpara:
1000 W
Flujo luminoso:
58500 lm
Tipo de casquillo:
E40
Índice de reproducción cromática – IRC:
40-59 (clase 3)
Temperatura de color:
3900 K
Eficacia de lámpara:
59 lm/W
Forma de lámpara:
Elipsoidal
Posición de quemado:
Aleatoria
Diámetro:
166.5 mm
Longitud total:
399 mm
Reflector interno:
no
Vida útil media nominal:
12000 h
Un producto de MAZDA LAMPARAS
Descubra la serie MAZDA LAMPARAS


