Fin de vida

MAZDA LAMPARAS - LAMPARA MZD-LED 10W A60 E27 827 FR ND 1CT/6 - 16149800

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
MAZDA LAMPARAS - LAMPARA MZD-LED 10W A60 E27 827 FR ND 1CT/6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 10...10 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Forma de lámpara - Forma de pera

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

16149800

Ref.Sonepar

212513

EAN

3139188161504

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

10...10 W

Tipo de tensión:

CA

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Tipo de casquillo:

E27

Temperatura de color:

2700...2700 K

Designación de lámpara:

Tipo A

Bombilla LED clásica, 10W, casquillo E27, luminosidad de 1055 lm y tono de luz blanco cálido. Apta para sustituir a las antiguas bombillas estándar incandescentes de 75W. Encendido instantáneo con una vida útil de 15000 horas. Con un alto nivel de eficiencia energética, su tecnología LED permite ahorrar un 85% de energía. Es compatible para usar en luminarias de casquillo E27 e ideal para crear efectos de luz.

Un producto de MAZDA LAMPARAS

Descubra la serie MAZDA LAMPARAS