Fin de vida

MAZDA LAMPARAS - Lámpara MZD-LED 3,2W E14 827 B35 FR ND 1CT/10 - 16135100

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
MAZDA LAMPARAS - Lámpara MZD-LED 3,2W E14 827 B35 FR ND 1CT/10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 30...30 mA

  • Factor de potencia - 0.41

  • Potencia lámpara - 3.2...3.2 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

16135100

Ref.Sonepar

212519

EAN

3139188161351

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

30...30 mA

Factor de potencia:

0.41

Potencia lámpara:

3.2...3.2 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

250...250 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Dispositivo luminoso

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

E14

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Receptáculo de color:

Blanco

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

35 mm

Longitud:

108 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Otros

Mínimo número de ciclos de conmutación:

15000

Consumo de energía en 1000 horas:

4 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Lámpara MZD-LED 3,2W E14 827 B35 FR ND 1CT/10, para crear la atmósfera idónea en cada ocasión.

Un producto de MAZDA LAMPARAS

Descubra la serie MAZDA LAMPARAS